絞り込み
ブランド
  • フロウエル
  • モノタロウ(1)
  • SMC(5,307)
  • CKD(484)
  • New-Era(ニューエラー)(123)
  • コガネイ(113)
  • Festo(85)
  • ParkerTAIYO(52)
  • ニッタ(33)
  • NORGREN(24)
  • 千代田通商(21)
  • PISCO(ピスコ)(21)
  • 富士コンプレッサー(17)
  • RS PRO(11)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(10)
  • コスモ・テック(10)
  • 日本精器(9)
  • エスコ(6)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6)
  • 日東工器(5)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径ユニオン 30シリーズ フロウエル異径ユニオン 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状異径ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
メイルコネクタ 30シリーズ フロウエルメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,888税込2,077
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル貫通コネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,888税込2,077
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ接続ねじ種類R(PT)材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
ユニオンティー 30シリーズ フロウエルユニオンティー 30シリーズフロウエル(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から85日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンティー材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
ユニオンエルボ 30シリーズ フロウエルユニオンエルボ 30シリーズフロウエル
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンエルボ材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
メイルエルボ 30シリーズ フロウエルメイルエルボ 30シリーズフロウエル
2,798税込3,078
1個
当日出荷から47日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルエルボ材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
バルクヘッドユニオン 30シリーズ フロウエルバルクヘッドユニオン 30シリーズフロウエル
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状バルクヘッドユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
キャップ 30シリーズ フロウエルキャップ 30シリーズフロウエル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から76日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状キャップ材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
フィメイルコネクタ 30シリーズ フロウエルフィメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状フィメイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類Rc(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
メイルコネクター フロウエルメイルコネクターフロウエル
6,998税込7,698
1個
当日出荷から20日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
パネルユニオン フロウエルパネルユニオンフロウエル
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント寸法K(mm)10形状パネルユニオン材質PTFE
ユニオンティ フロウエルユニオンティフロウエル
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状ユニオンティ
ユニオンエルボ フロウエルユニオンエルボフロウエル
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状ユニオンエルボ
ユニオン フロウエルユニオンフロウエル
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状ユニオン
異径ユニオンティ フロウエル異径ユニオンティフロウエル
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状異径ユニオンティ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5材質PFA
異径ユニオン フロウエル異径ユニオンフロウエル
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状異径ユニオン
異径ユニオンエルボ フロウエル異径ユニオンエルボフロウエル
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状異径ユニオンエルボ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5材質PFA

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

t5特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース