1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1754 ライトグリーン 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)7 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 質量(g/セット)288 最大使用寸法(m)4 継手R1/4・C4P-5H-S
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります