コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ニップル 配管 継手 種類」の検索結果
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
仕様シール加工(Rねじ部)
形状ホースニップル
ねじの種類R
使用圧力1MPa
使用流体空気、水
流体温度(℃)-5~60
形状ユニバーサルニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類R
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
コンパクト設計です。
ニッケルメッキをしております。
本体に型式をレーザーでマーキングしています。
形状ニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質/仕上真鍮メッキ付
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ねじの種類R
形状ニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類R
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
形状ユニバーサルニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類R
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
形状ホースニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類R
ホース外径(Φmm)9
ホース内径(Φmm)6
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法B(mm)17.5
二面幅H2(mm)16
形状ニップル
使用流体圧縮空気、真空
適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
形状ニップルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
接続ねじ種類R
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
超小型・ミニチュア。ソフトポリウレタンチューブがワンタッチ接続。ネジ上部本体の自在性(ユニバーサルタイプ)。シール加工(Rねじ部)。
形状ニップル
使用流体圧縮空気
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
接続ねじ種類M
適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)10.5
二面幅H(mm)8
質量(g)1.8
トラスコ品番311-3817
接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
¥799
税込¥879
当日出荷
ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。
耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。
樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
形状ニップルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
接続ねじ種類R
適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
形状異径ニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXR
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
形状ニップルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類R
材質ポリアセタール
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
形状ニップルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ外径(Φmm)4
材質黄銅
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
チューブ挿入長さ(mm)19.5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。