コンプレッサー・空圧機器・ホース :「メネジ パイプ」の検索結果
手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。
手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。
メネジ金具を標準装備しています。
用途各種エア配管、稼動部作業に最適
色ネオグレー
材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキ
トラスコ品番808-4343
全長(mm)1070
質量(g)250
長さL(mm)1070
寸法D(mm)100
寸法B(mm)600
使用範囲(m)4.0
コイル径(mm)42
コイル長(mm)370
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。
手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。
メネジ金具を標準装備しています。
用途各種エア配管、稼動部作業に最適
色ネオグレー
材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキ
トラスコ品番808-4344
全長(mm)1160
質量(g)295
長さL(mm)1160
寸法D(mm)100
寸法B(mm)600
使用範囲(m)5.0
コイル径(mm)42
コイル長(mm)460
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。
手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。
メネジ金具を標準装備しています。
用途各種エア配管、稼動部作業に最適
色ネオグレー
材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキ
トラスコ品番808-4342
全長(mm)970
質量(g)185
長さL(mm)970
寸法D(mm)100
寸法B(mm)600
使用範囲(m)3.0
コイル径(mm)42
コイル長(mm)270
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。