コンプレッサー・空圧機器・ホース :「塗装 スプレーガン」の検索結果
関連キーワード
・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
寸法A(mm)47.0
寸法B(Φmm)12.0
寸法C(Φmm)14.0
トラスコ品番158-9920
質量(g)8.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。
エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。
調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
用途切粉の吹き飛ばし。
ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。
切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。
各種エアーブロー
仕様パルス制御範囲(Hz):1~15
材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ
質量(g)173
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0
使用流体圧縮空気
流量(L/min)1000
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。