コンプレッサー・空圧機器・ホース :「真鍮サビ取り剤」の検索結果
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番376-1444
全長(mm)1147
質量(g)244
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
先端角度30°
流体温度(℃)-5~60
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番376-1452
全長(mm)1147
質量(g)250
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
先端角度ストレート
流体温度(℃)-5~60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。