11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2928 形状ニップル 質量(g)24.3 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)38 寸法B(mm)16 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類Rc
1個
249 税込274
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2929 形状ニップル 質量(g)18.9 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)34 寸法B(mm)12 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類G
1個
249 税込274
当日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 透明/青 トラスコ品番808-3319 材質ポリウレタン 質量(kg)0.44 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3321 質量(kg)1.52 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
7,898 税込8,688
当日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3322 質量(kg)1.48 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番541-9042 質量(kg)7.4 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3320 質量(kg)7.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3317 質量(kg)3.04 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3316 質量(kg)2.2 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番541-9034 質量(kg)11 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
84,980 税込93,478
翌々日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3318 質量(kg)2.2 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります