コンプレッサー・空圧機器・ホース :「塗料エアーガン」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
上カップ(重力式)タイプのエアスプレーガンです。塗料吐出量、パターン、エア流量の調節が可能で、状況に応じて適切な状態で使用できます。容量400ccのカップは、軽量でサビにくいアルミ製です。
付属品専用レンチ×1、清掃用ブラシ×1、Rc1/4エアプラグ×1
トラスコ品番252-8543
質量(g)520(カップ含む)
空気消費量(L/min)164
使用空気圧力(MPa)0.3
カップ容量(mL)400
塗料供給方式重力式
本体サイズ(mm)W145×D50×H193(カップ含まず)
ねじサイズR1/4
ノズル径(Φmm)1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。