ホース口吸気管ULVAC(アルバック)当日出荷
真空ポンプのオプション部品です。
吸気管ULVAC(アルバック)当日出荷
真空ポンプの吸気口径変更用の吸気管オプション部品です。
材質真鍮、メッキ寸法(mm)1112(内径Φ9×外径Φ24適用ホース口)
KF-25吸気管ULVAC(アルバック)当日出荷
油回転真空ポンプの吸気側取付用部品です
吸気アダプターULVAC(アルバック)当日出荷
KF-25の吸気管をM20に変換するためのアダプタです。 KF-25吸気管機種に適用し、標準吸気管を取り外さずに取り付けることができます。
直結型油回転真空ポンプ(高速回転型)ULVAC(アルバック)予約販売
マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。
吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。
低騒音で低振動。
強制給油機構搭載により、排気速度が安定。
大気圧からの作動が可能。
内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
幅(mm)120質量(kg)9.3高さ(mm)163奥行(mm)288.5電源AC到達圧力(Pa)0.67排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36油量(mL)370使用油R-2吸込口径KF-16ポンプの種類油回転
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3