15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック) 動画あり
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック) 動画あり
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器 幅(mm)170 電源AC 到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 吸込口径KF-25 ポンプの種類油回転
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイアフラム型真空ポンプの到達圧力性能をさらに追求したものです。 複数のポンプヘッドを3段式に配管することにより、通常のダイアフラム型では得られない到達圧力を実現しています。
用途広域型ターボ分子ポンプのバックポンプ、クライオポンプ排気系のバックポンプ、メカニカルブースターポンプのバックポンプ、ロードロック室排気、吸着搬送、ハンドリング、レーザーガス循環・排気用、真空乾燥装置、凍結真空乾燥装置 仕様異電圧対応可(お問い合せください) トラスコ品番850-9583 幅(mm)190 高さ(mm)310 奥行(mm)437 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)266 排気速度(50/60Hz)(L/min)100/110 吐出口径KF-16 吸込口径KF-16 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機 使用温度範囲(℃)7~40 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。 電圧(V)100 電源AC 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)単相100-120V 油回転真空ポンプ
エコ商品
清音タイプとなりオフィスや静かな研究室で使っても運転音が気になりません。真空ポンプから漏れ出る油を処理する必要がありません。装置側に油が逆流して装置を汚す心配がありません。異電圧に別作対応です。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器用。真空排気装置、電子顕微鏡のバックに。半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置に。真空乾燥器、凍結乾燥器に。 トラスコ品番701-2270 全長(mm)241.5 電源(V)単相100-120 全幅(mm)470 全高(mm)166 到達圧力(Pa)5.0×10^-1 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/162 吸入口径(Φmm)KF25(NW25) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。 仕様サーマルプロテクタ付 幅(mm)388 質量(kg)37 高さ(mm)274 奥行(mm)523.6 電圧(V)200 電源AC 吐出口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2) 吸込口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータの採用で、負荷に応じた最適な回転速度で運転されることから、大気圧からの真空排気が可能です。 マグネットカップリングの構造により、ポンプ外部への油漏れなしです。 ポンプ内部のシールは、非接触シールを採用し、メカニカルロスを大幅に低減しました。 ドライバーボックス内部の電源切換で、100V系及び200V系で運転が可能です。
用途分析機器、CVD装置に、真空乾燥器、凍結真空乾燥器、Heリークテスト、CO2ガスレーザー、真空脱泡、真空熱処理、液晶注入 トラスコ品番129-8772 幅(mm)167 質量(kg)11 高さ(mm)130 奥行(mm)410 電圧(V)100-120/200-240 電源AC 到達圧力(Pa)0.04 排気速度50m3/h 吐出口径VF-40 吸込口径VG-40 ポンプの種類油回転
1台
439,800 税込483,780
60日以内出荷

ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ
用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に 仕様サーマルプロテクタなし 材質シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物 電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460 電源AC 到達圧力(Pa)0.67 使用油R-7 吐出口径VG-40 特性ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。 ポンプの種類油回転
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。 仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵 使用温度範囲(℃)7~40 電源AC 到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 使用油SO-M 吸込口径KF-25 ポンプの種類油回転
1台
229,800 税込252,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック) 動画あり
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。
用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。 使用温度範囲(℃)0~40 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)1000 主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります