コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア-スプレー」の検索結果
関連キーワード
本体のゴム部分を曲げるだけでブローができるエアーダスターです。
また、ラバー製なので相手側に傷をつけにくいのも特徴です。
材質ゴム、真鍮
全長(mm)110
質量(g)56
最高使用圧力(MPa)0.7
接続口20型プラグ(エアー接続口)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
別売の専用ノズルを使って工具を使わずノズル交換ができるエアダスタ―です。
従来のダスターガンと違い、ノズル交換に工具を使わないため手間がかかりません。
ノズル接続口はツータッチソケットを採用、ノズルが外れにくく確実に接続できます。
エアダスタ―本体は手のひらに収まるミニタイプを使用し、樹脂製のため軽量です。
携帯に便利なカラビナ付。
材質(本体)樹脂
全長(mm)105
色黒
質量(g)100
最高使用圧力(MPa)0.7
接続口20型プラグ用ソケット(ノズル接続口)、20型プラグ(エアー接続口)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
お手持ちのエアダスターガンをカップリング式エアダスターガンに変える事ができるカップリングソケットです。
材質(本体)真鍮・スチール
全長(mm)約30
質量(g)約30
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)-
ノズル口径(Φmm)-
接続口20型プラグ用ソケット×G1/8オネジ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
ボールなどにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm)約75
ノズル口径(Φmm)約0.6
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス
全長(mm)-
質量(g)約25
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
エアー流量の調整ができるノズルです。
ノズル長(mm)約58
ノズル口径(Φmm)約2
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮
全長(mm)-
質量(g)約35
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
プラグ一体型の標準ノズルです。
ノズル長(mm)約47
ノズル口径(Φmm)約2
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮
全長(mm)-
質量(g)約20
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥838
税込¥922
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮
全長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
ゴムボートや浮き輪などにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm)約70
ノズル口径(Φmm)約2
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮
全長(mm)-
質量(g)約30
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)約60
ノズル口径(Φmm)約1×28
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)樹脂・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約20
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
樹脂製の軽量で程良い長さのロングノズルです。
ノズル長(mm)約115
ノズル口径(Φmm)約2
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)樹脂・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約15
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。
ノズル長(mm)約75
ノズル口径(Φmm)約8
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)樹脂・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約20
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥839
税込¥923
欠品中
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
ノズル径1.5mmの極細ノズル、細かく狭い個所の作業に適しています。
ノズル長(mm)約160
ノズル口径(Φmm)約1.1
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス
全長(mm)-
質量(g)約40
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
用途に合わせてノズルを自在に曲げる事ができるノズルです。
ノズル口径(Φmm)約3
接続口20型プラグ
全長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
水や洗い油を吸上げて霧状に噴出し、汚れ等を洗浄する事ができます。
材質(ノズル本体)真鍮・スチール、(ホース)塩化ビニール
全長(mm)(ホース)約2000
質量(g)約150
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル長(mm)約310
ノズル口径(Φmm)約6
接続口20型プラグ
1本
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。
ノズル長(mm)約105
ノズル口径(Φmm)約16
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)アルミ
全長(mm)-
質量(g)約70
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)約115
ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)ABS樹脂
全長(mm)-
質量(g)約40
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。固定用取付穴付き。
ノズル長(mm)約115
ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)ABS樹脂
全長(mm)-
質量(g)約40
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
お手持ちのノズルをカップリング式エアダスター対応ノズルに変える事ができるプラグです。
プラグ3ヶ、中間ニップルジョイント1ヶが入ったセット品になります。
材質スチール・真鍮
全長(mm)約30、(中間ジョイント付):約41
質量(g)約60
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル長(mm)-
ノズル口径(Φmm)-
接続口G1/8メネジ×20型プラグTV-8メネジ×20型プラグ
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
ねじサイズG1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
機能流量調整機能
材質(ノズル)アルミ、真鍮
適合流体空気
ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるエアダスターです。
手の届かなかった高所のブローに最適。
商品重量が比較的軽いのも作業の負担を軽くします。
ノズル長(mm)-
ノズル口径(Φmm)約3.7
接続口20型プラグ
材質(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮
全長(mm)約880~1450
質量(g)約215
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
風量を標準ノズルの約2倍にまで増風させ強力にブローができます。
又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、固定して使用する事が可能です。
ノズル長(mm)約85
ノズル口径(Φmm)約15
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)アルミ・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約40
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。
又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、
固定して使用する事が可能です。
ノズル長(mm)約115
ノズル口径(Φmm)約16
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)アルミ・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約80
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
別売りの専用ノズルを使って工具を使わずノズル交換が出来るエアダスターです。
従来のダスターガンと違い、ノズル交換に工具を使わない為手間がかかりません。
ノズル接続口はツータッチソケットを採用、ノズルが外れにくく確実に接続できます。
ノズル長(mm)-
ノズル口径(Φmm)-
接続口(ノズル接続口)20型プラグ用ソケット、(エアー接続口)20型プラグ
材質(本体)アルミダイキャスト
全長(mm)-
質量(g)約235
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)1
1本
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるロングノズルです。
お手持ちのエアダスターガン(ノズルネジサイズG1/8)等に接続して御使用して頂けます。
手の届かなかった高所のブローに最適。
ノズル長(mm)-
ノズル口径(Φmm)約3.7
接続口G1/8オネジ
材質(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮
全長(mm)約705~1275
質量(g)約145
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。