コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーガン ゴム」の検索結果
関連キーワード
本体のゴム部分を曲げるだけでブローができるエアーダスターです。
また、ラバー製なので相手側に傷をつけにくいのも特徴です。
材質ゴム、真鍮
全長(mm)110
質量(g)56
最高使用圧力(MPa)0.7
接続口20型プラグ(エアー接続口)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
ゴムボートや浮き輪などにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm)約70
ノズル口径(Φmm)約2
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮
全長(mm)-
質量(g)約30
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。