コンプレッサー・空圧機器・ホース :「耐摩耗ゴム」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1250種類の商品があります)

クラレプラスチックスバンナー(R)BL-R型
エコ商品
内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。 許容圧力(MPa)1.00 耐負圧力(MPa)-0.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

KBA 【オーダー】バンナーA型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。 長さ(m)1~50 特性耐寒、耐熱、帯電防止 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質合成ゴム 使用流体粉・粒体、鉄粉、温風 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,363 税込2,599
翌々日出荷

KBTMA 【オーダー】バンナーTM-A型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
クラレプラスチックス【オーダー】バンナーTM-A型
エコ商品
ワイヤーレスで軽量、柔軟性・耐磨耗性に優れています。 軟質部(管肉部)に合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 芯材がPP(ポリプロピレン)のため、軽量で外面滑り性に優れます。 易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています。
用途粉・粒体、鉄粉、木粉の輸送用。 集塵機、クリーナー、研磨機用。 乾燥機、温風機用。 その他、耐摩耗性、耐熱性、導電性を要求されるダクトホース用。 長さ(m)1~20 特性帯電防止 流体粉・粒体、鉄粉、温風 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 呼び径(mm)025、032、038、050 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,825 税込3,108
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング