コンプレッサー・空圧機器・ホース :「送風 ダクト」の検索結果
関連キーワード
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。
低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。
軽量で取扱いが容易です。
ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。
導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。
外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。
鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。
砕氷輸送用。
長さ(m)1~50
特性耐寒、耐熱、帯電防止
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質合成ゴム
使用流体粉・粒体、鉄粉、温風
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。