コンプレッサー・空圧機器・ホース :「透明ホース」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KMT 【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス カスタマイズ可
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。 内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6 外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5 長さ(m)1~50 特性帯電防止 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2 肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8 使用流体空気、粉体、集塵 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
1,431 税込1,574
3日以内出荷

KNR 【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス カスタマイズ可
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,195 税込1,315
3日以内出荷

クラレプラスチックス静電DS-3
エコ商品
特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。
用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。 許容圧力(MPa)0.20 耐負圧力(MPa)-0.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります