絞り込み
ブランド
  • クラレプラスチックス
  • SMC(840)
  • PISCO(ピスコ)(46)
  • 弘進ゴム(13)
  • Festo(12)
  • カクイチ(11)
  • TRUSCO(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • CKD(6)
  • エニダイン(4)
  • サニーホースカンパニー(4)
  • プラス・テク(3)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 三栄精機製作所(2)
  • オリオン機械(1)
  • コガネイ(1)
  • 潤工社(1)
  • ニッタ(1)
  • イハラサイエンス(1)
材質
  • ゴム(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.00(1)
  • 1.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • m4-20
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー クラレプラスチックスネオ・ホーマー 6型耐油ブルークラレプラスチックス
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性
バンナー(R)BL-R型 クラレプラスチックスバンナー(R)BL-R型クラレプラスチックス
269,800税込296,780
1本
3日以内出荷
内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
静電DS-3 クラレプラスチックス静電DS-3クラレプラスチックス
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷
特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。
用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダイス m42特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース