4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現! 吐出圧力は1.27~0.70MPa、吐出空気量は11.0~13.0m3/minを自在に設定できます エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現。 4tトラック(3t仕様)に積載できます。 第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)2270 燃料タンク容量(L)230 エンジン型式いすゞAI-4HK1X コンプレッサー油量(L)65 空気槽容量(m3)0.144 サービスコック50A×1 20A×3 排出ガス対策型第3次
1台
9,998,000 税込10,997,800
91日以内出荷

吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現! 最高圧力1.27MPa-750cfm~0.70MPa-900cfm エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現 エコベース搭載の環境対応ボディ 新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上 標準4t車積載できます。 超低騒音型指定機(LwA99dB) 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 容量(L)エコベース:715 燃料軽油 乾燥質量(kg)3480 燃料タンク容量(L)400 エンジン型式日野J08E-UK コンプレッサー油量(L)90 空気槽容量(m3)0.25 サービスコック50A×1 20A×2 排出ガス対策型第3次
1台
14,980,000 税込16,478,000
91日以内出荷

吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現! 最高圧力1.27MPa-750cfm~0.70MPa-900cfm エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現 標準4t車積載できます。 ダウンザホール工法、鋼管杭の排土作業、法面吹付作業等に最適です。 超低騒音型指定機(LwA99dB) 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)3450 燃料タンク容量(L)400 エンジン型式日野J08E-UK コンプレッサー油量(L)90 空気槽容量(m3)0.25 サービスコック50A×1 20A×2 排出ガス対策型第3次
1台
12,980,000 税込14,278,000
91日以内出荷

吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現! 吐出圧力は1.27~0.70MPa、吐出空気量は7.8~9.3m3/minを自在に設定できます。 エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現。 2tトラック(ブーム収納状態)積載できます。 第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)1400 燃料タンク容量(L)170 エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3B コンプレッサー油量(L)35 空気槽容量(m3)0.11 サービスコック50A×1 20A×3 排出ガス対策型第3次
1台
7,898,000 税込8,687,800
91日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります