コンプレッサー・空圧機器・ホース :「小型減速機」の検索結果
関連キーワード
タイプフランジ型
GD2(kg・m2)0.00187
回転方向両回転
空気消費量(m3/min)1.1
モーター容量(kW)5
タイプベース型
GD2(kg・m2)0.00187
回転方向両回転
空気消費量(m3/min)1.1
モーター容量(kW)5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。