コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーパッケージ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
低騒音対応のパッケージタイプです。IE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。全閉外扇形モータを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性が向上しています。3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業など、油分を嫌う用途に。
トラスコ品番773-8412
幅(mm)890
接続口径Rc3/8ボール弁メス×1
高さ(mm)985
奥行(mm)655
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
モーター出力(kW)3.7
騒音値(dB)59
吐出圧力(MPa)0.7~0.85
空気タンク容量(L)39
吐出空気量(L/min)375
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
低騒音対応のパッケージタイプです。IE3モーターを搭載しています。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。給油式パッケージタイプ全機種にオイルアラームを標準装備しています。
用途一般産業機械のエア源として。
トラスコ品番773-8471
幅(mm)695
接続口径G1/4ボール弁オス×1
高さ(mm)840
奥行(mm)585
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
モーター出力(kW)1.5
騒音値(dB)53
吐出圧力(MPa)0.7~0.85
空気タンク容量(L)25
吐出空気量(L/min)170
オイル量(L)0.22
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
低騒音対応のパッケージタイプです。
IE3モーターを搭載しています。
潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。
耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。
全閉外扇形モータを搭載しており粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に最適です
仕様圧縮空気:オイルフリー
種類静音
制御方式圧力開閉器式
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。