絞り込み
使用流体
- 塗料(9)
- 水(22)
- 油(8)
- 溶剤(6)
- 空気(20)
- 粒体・粉体(6)
- 薬品(7)
- 農薬(2)
- 食品(4)
- 飲料(2)
材質
- シリコン(1)
- 塩化ビニール(PVC)(26)
- 樹脂(24)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.3(1)
- 0.3(3)
- 0.35(1)
- 0.4(4)
- 0.5(10)
- 0.6(8)
- 0.7(11)
- 0.8(8)
- 0.9(2)
- 1(14)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.4(2)
- 1.5(14)
- 3(1)
- 4(2)
ブランド
- 十川産業
- モノタロウ(98)
- AirTAC(261)
- BeHAUS(169)
- CEJN(セイン)(232)
- CKD(2,540)
- ParkerTAIYO(517)
- PISCO(ピスコ)(1,788)
- SK11(548)
- TOYOX(トヨックス)(174)
- TRUSCO(508)
- エスコ(1,335)
- コガネイ(5,556)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- ニッタ(310)
- フジキン(182)
- 八興(151)
- 千代田通商(979)
- 日平機器(139)
- 日東工器(440)
- 近畿製作所(199)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
グリーン購入法適合(1)

ポリウレタンホース(TPH)
十川産業(33件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU色橙使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水


工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から5日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》
十川産業(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》
十川産業(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性



サンテックエアーホース
十川産業(23件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用内径(Φmm)7外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から6日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
サンテックコイルホース
十川産業(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー色調青
スーパートムスパッタホース
十川産業(4件のレビュー)¥7,903~税込¥8,693~1巻当日出荷から翌々日出荷新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。用途整備・板金・工具・建築用に最適です。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE色黒使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》
十川産業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)色緑使用流体水特性耐候
シリコーンホース
十川産業(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻当日出荷から5日以内出荷耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
透明ビニールチューブ
十川産業¥4,898~税込¥5,388~1巻5日以内出荷から6日以内出荷細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体空気、水
サンスパイラルチューブ
十川産業¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から5日以内出荷ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィン色ブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーウィンソフトホースⅡ
十川産業(4件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から5日以内出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE色緑使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
ペイントエアーツインホース
十川産業(3件のレビュー)¥7,980税込¥8,7781巻当日出荷塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。トラスコ品番337-7237材質軟質塩化ビニル質量(kg)1色赤長さ(m)7内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7外径(Φmm)10取付ねじ両端G1/4使用流体空気/塗料材質(スプリング)スチール材質(金具)真鍮
匠のエアーホース
十川産業(23件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。用途整備・板金・工具・建築に内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質特殊エラストマー色橙破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気特性滑り性最小曲半径(mm)20
防藻ゴールデンソフト
十川産業(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から5日以内出荷材質PVC色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/柔軟性/防藻性
ゴールデンファミリー
十川産業(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体水
食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》
十川産業¥4,340~税込¥4,774~1本3日以内出荷から6日以内出荷『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション使用温度範囲(℃)-5~70材質PVC色乳白使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
コネクトコイル
十川産業¥3,959~税込¥4,355~1本5日以内出荷折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
サンテック回転エアーリール
十川産業¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。材質TPU質量(kg)7.8色橙長さ(m)30使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×335×260(ハンドル部は除く)使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》
十川産業¥5,998~税込¥6,598~1巻3日以内出荷から5日以内出荷『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション用途食品飲料水搬送材質軟質ポリ塩化ビニール色ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60使用流体食料飲料水
防藻エコグリーンホース
十川産業¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から5日以内出荷材質PVC色パールグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/柔軟性/防藻性
スーパートムフレックスホース
十川産業¥3,500~税込¥3,850~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニール色青透明使用流体水/油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性


耐摩耗スプリングホース 透明色
十川産業¥1,498~税込¥1,648~1本(1m)ほか5日以内出荷内層にウレタン樹脂使用。負圧にも耐える鋼線入り耐摩耗ホース。耐摩耗性に優れ透明性と柔軟性に優れています。帯電防止配合により、粉体等の輸送にも適しております。用途樹脂ペレット搬送・粉体・粒体・ナットランナー流体粉体、粒体、ペレット使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッ素 easy ホース
十川産業¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂機能非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性・導電性使用流体塗料・溶剤・化学薬品・各種食品
FAチューブ
十川産業¥129,800~税込¥142,780~1巻3日以内出荷チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用流体塗料、溶剤特性破裂圧保持力
ゴールドフレックスL(軽量型)
十川産業¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール色白使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
MEGAサンブレーホース(専用継手付)
十川産業¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から6日以内出荷材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、粉体、油
匠の回転エアーリール
十川産業(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)30使用流体空気定尺質量(kg/巻)8.0最小曲半径(mm)20
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業¥46,980~税込¥51,678~1巻5日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
ケミカルブレードホース
十川産業¥23,980~税込¥26,378~1巻6日以内出荷従来品より次亜塩素酸ソーダに圧倒的な耐久力。色あせしにくい特殊配合!用途工場設備・各種機械の組込配管・土木建築現場の給排水配管・食品(油脂脂肪性食品は除く)材質軟質ポリ塩化ビニール製品流体次亜塩素酸ソーダ(ナトリウム) / 次亜塩素酸水長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高圧エアホースリール
十川産業¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマー リール:スチール質量(kg)(約)6.3色マットブラック/スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー最高使用圧力(MPa)3ホースサイズ(内径×外径×全長)5×9×30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約268×310×325(ハンドル開時)使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)リール機能台座回転式、ハンドル折りたたみ式
高圧エアホース
十川産業¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマー色スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー使用温度範囲(℃)マイナス5~60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)18使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース