絞り込み
ブランド
  • 十川産業
  • モノタロウ(190)
  • SMC(453)
  • PISCO(ピスコ)(217)
  • CKD(151)
  • 日東工器(135)
  • エスコ(105)
  • TRUSCO(103)
  • 千代田通商(92)
  • コガネイ(87)
  • SK11(73)
  • ニッタ(71)
  • 近畿製作所(63)
  • TOYOX(トヨックス)(54)
  • AirTAC(42)
  • 栗田製作所(28)
  • 八興(26)
  • ジョプラックス(24)
  • 日本精器(21)
  • 小澤物産(OZC)(21)
使用流体
  • 塗料(1)
  • (10)
  • (4)
  • 空気(12)
  • 粒体・粉体(3)
  • 薬品(1)
  • 食品(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(4)
  • 0.4(3)
  • 0.5(6)
  • 0.6(4)
  • 0.7(7)
  • 0.8(4)
  • 0.9(1)
  • 1(6)
  • 1.1(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(7)
  • 4(1)
材質
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 樹脂(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(27件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
ポリウレタンホース(TPH) 十川産業ポリウレタンホース(TPH)十川産業(33件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》十川産業(13件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(14件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
サンテックエアーホース 十川産業サンテックエアーホース十川産業(23件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)7外径(Φmm)10金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷から6日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質ポリオレフィン系エラストマー透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
サンテックコイルホース 十川産業サンテックコイルホース十川産業(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8色調最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラーコイル長(mm)350
耐油ピンク 十川産業耐油ピンク十川産業(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径×外径(Φmm)9.5×14.5ピンク材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.5使用流体特性耐油
シリコーンホース 十川産業シリコーンホース十川産業(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
匠のエアーホース 十川産業匠のエアーホース十川産業(23件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性最小曲半径(mm)20
エコフラットホース 十川産業エコフラットホース十川産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質EVA使用流体RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟
散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 十川産業散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》十川産業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐候
ペイントエアーツインホース 十川産業ペイントエアーツインホース十川産業(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237材質軟質塩化ビニル質量(kg)1長さ(m)7内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7外径(Φmm)10取付ねじ両端G1/4使用流体空気/塗料材質(スプリング)スチール材質(金具)真鍮
スーパートムスパッタホース 十川産業スーパートムスパッタホース十川産業(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷
新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
スーパーウィンソフトホースⅡ 十川産業スーパーウィンソフトホースⅡ十川産業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
MEGAタッチ 十川産業MEGAタッチ十川産業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
独自の密着構造でホースをガッチリつかんで離さない。 取付・取り外しが簡単でメンテナンスが容易。
用途MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手材質(インサート)ステンレス
ファミリー 十川産業ファミリー十川産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC透明緑使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/透明性
防藻ゴールデンソフト 十川産業防藻ゴールデンソフト十川産業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性
ゴールデンファミリー 十川産業ゴールデンファミリー十川産業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
長さ(m)50材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体
匠の回転エアーリール 十川産業匠の回転エアーリール十川産業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。ホース長さ(m)30ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)使用流体空気定尺質量(kg/巻)8.0最小曲半径(mm)20
クアトロホース(高圧専用) 十川産業クアトロホース(高圧専用)十川産業(1件のレビュー)
19,982税込21,980
1巻
当日出荷から4日以内出荷
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)4材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6外径(Φmm)10破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準)金具高圧用ワンタッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)18

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース