3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 空気接続口ツータッチカプラー 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 材質(本体)ポリウレタン 寸法D(mm)100 寸法E(mm)40 寸法B(mm)300 使用流体圧縮空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。
ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 パープル 最高使用圧力(MPa)2 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)0~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)40 寸法B(mm)300 使用流体圧縮空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります