コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ウォーター&エアーガン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-4377
セット内容ビニールホース1.5m
全長(mm)140
色ブラック
質量(g)214
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気、液体
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番301-8911
全長(mm)140
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)1
ホース長さ(m)1.5
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。