77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。
セット内容Oリング 最高使用圧力(MPa)1 六角対辺(mm)14
1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。 エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部M14×1 仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付 材質本体:PP(ポリプロピレン) 全長(mm)128 質量(g)90 使用温度範囲0~50℃ 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 2018年トラスコ掲載ページ5 0606
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。 トラスコ品番243-3728 全長(mm)127.5 材質(本体)本体:アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N エアー取付口1/4プラグ ノズル取付口G1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端がゴムなのでワークを傷つけません。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。 エアー取付口1/4プラグ ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-5217 全長(mm)118 質量(g)188 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

エアー取付口1/4プラグ ノズル長(mm)24 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 全長(mm)124.5 材質(本体)アルミニウム 質量(g)230
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。 直径(mm)100 板厚(mm)2 質量(g)10 仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。 エアー取付口1/4プラグ ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-5216 全長(mm)164 質量(g)233 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)25 ノズル口径(Φmm)1.0×8 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-4375 全長(mm)125 ブラック 質量(g)123 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16(中心部3) ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-4376 全長(mm)175 ブラック 質量(g)162 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75 先端ノズル径(Φmm)16 取付口G1/8 質量(g)54
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル口径(Φmm)2 ノズル長(mm)200 トラスコ品番116-4515 材質本体材料:SUS304、リング:バイトン 全長(mm)207 質量(g)65 適合流体圧縮空気 ノズル取付口G1/8
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0 ノズルねじ径G1/8
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。
ノズル長(mm)22 口ノズル径(mm)2 取付口G1/8 トラスコ品番764-8812 材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR 質量(g)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番365-4818 全長(mm)124.5 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5 取付口G1/8 材質アルミマグネシウム合金
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4761 全長(mm)124.5 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアー取付口1/4プラグ ノズル長(mm)24 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 トラスコ品番114-5777 材質本体:アルミニウム 全長(mm)110 質量(g)225
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番365-4711 全長(mm)124.5 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番380-3333 全長(mm)124.5 質量(g)213 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口1/4プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 2018年トラスコ掲載ページ5 0607
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。 トラスコ品番836-6929 材質本体:アルミニウム 質量(g)226 2018年トラスコ掲載ページ5 0588
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4664 全長(mm)124.5 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業に。 トラスコ品番160-8087 全長(mm)127.5 質量(g)219 使用温度範囲(℃)0~60 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)3 エアー接続口G1/4 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4796 全長(mm)412.0 質量(g)245 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4770 全長(mm)200.5 質量(g)245 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)500 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4800 全長(mm)607.0 質量(g)265 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。 トラスコ品番374-6429 直径(Φmm)200 質量(g)66 板厚(mm)2 中径(Φmm)6.75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4788 全長(mm)312.0 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。 トラスコ品番374-6399 直径(Φmm)150 質量(g)38 板厚(mm)2 中径(Φmm)4.75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。 トラスコ品番374-6411 直径(Φmm)200 質量(g)66 板厚(mm)2 中径(Φmm)4.75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります