コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーゲージ 精度」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1台
5,298 税込5,828
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
トラスコ品番562-5625 接続口径Rc3/8 全長(mm)220 全幅(mm)62.2 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 ドレン貯容量(cm3)35 処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります