絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • SMC(1,406)
  • CKD(103)
  • RS PRO(85)
  • Festo(81)
  • CEJN(セイン)(79)
  • 日東工器(69)
  • エスコ(57)
  • コガネイ(57)
  • 近畿製作所(53)
  • TOYOX(トヨックス)(48)
  • NORGREN(37)
  • 虹技(27)
  • SK11(27)
  • 岩田製作所(20)
  • NAC(長堀工業)(19)
  • AIR MASTER(19)
  • ParkerTAIYO(18)
  • BeHAUS(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(15)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(59)
  • 1,500-10,000円(105)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「カンシ」の検索結果

SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター フレキシブルノズル TRUSCOエアダスター フレキシブルノズルTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
エアダスター用ステンレスノズル TRUSCOエアダスター用ステンレスノズルTRUSCO
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
ノズル口径(Φmm)2ノズル長(mm)200トラスコ品番116-4515材質本体材料:SUS304、リング:バイトン全長(mm)207質量(g)65適合流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
パルスブローノズル TRUSCOパルスブローノズルTRUSCO
9,398税込10,338
1本
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2.5ノズル長(mm)69.5トラスコ品番116-2074材質アルミ合金、二トリルゴム全長(mm)79.5質量(g)45使用空気圧力(MPa)0.35~0.7適合流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
保護スプリング 片バンド 適用ホースサイズ TRUSCO保護スプリング 片バンド 適用ホースサイズTRUSCO
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。オールステンレス製なのでサビに強いです。
用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1265
エアダスター用接続ニップル TRUSCOエアダスター用接続ニップルTRUSCO(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。
セット内容Oリング最高使用圧力(MPa)1六角対辺(mm)14
ウォッシュブローガン TRUSCOウォッシュブローガンTRUSCO
779税込857
1個
翌日出荷
TD-100WB用のオプションホースです。
トラスコ品番818-4378質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60ホース長さ(mm)1.5
エンジンクリーナーチューブ TRUSCOエンジンクリーナーチューブTRUSCO(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
TD-77、TD-78の交換用チューブです。
トラスコ品番781-3279材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ全長(mm)1500質量(g)47チューブサイズ(mm)4X6
ブレードホース用継手 TRUSCOブレードホース用継手TRUSCO
769税込846
1個
当日出荷から翌日出荷
ブレードホース用継手です。 RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。
使用流体空気・水材質真鍮(低カドミニウムタイプ)使用圧力(MPa)1.0流体温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスター用超軽量マグネシウムノズル TRUSCOエアダスター用超軽量マグネシウムノズルTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5取付口G1/8材質アルミマグネシウム合金
エアダスター用増量ノズル TRUSCOエアダスター用増量ノズルTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75先端ノズル径(Φmm)16取付口G1/8質量(g)54
エアダスター用ステンレスノズル TRUSCOエアダスター用ステンレスノズルTRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。
ノズル長(mm)22口ノズル径(mm)2取付口G1/8トラスコ品番764-8812材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR質量(g)12
エアブラストガン用パーツ TRUSCOエアブラストガン用パーツTRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
エアガンパーツ TRUSCOエアガンパーツTRUSCO
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
ブレードホース用ホース保護スプリング TRUSCOブレードホース用ホース保護スプリングTRUSCO
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。 スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。 オールステンレス製なのでサビに強いです。
用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止材質ステンレス(SUS304)仕様平バンド付
エアダスター用静音大流量ノズル TRUSCOエアダスター用静音大流量ノズルTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)25取付口(ノズル)G1/8質量(g)22
チューブカッター TRUSCOチューブカッターTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
人間工学デザインで握りやすいです。
用途ポリウレタンチューブの切断に。切断能力(mm)4~16全長(mm)80質量(g)50トラスコ品番416-2587
FTR65G用 ガイドピース TRUSCOFTR65G用 ガイドピースTRUSCO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-8177質量(g)9
FTR65G用 サクションチューブ TRUSCOFTR65G用 サクションチューブTRUSCO
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
トラスコ品番414-8266質量(g)162
FTR65G用 グリースチューブ TRUSCOFTR65G用 グリースチューブTRUSCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
トラスコ品番414-8088質量(g)825
FTR65G用 グリスシール TRUSCOFTR65G用 グリスシールTRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-8380質量(g)0.4
FTR65G用 グリースチューブ TRUSCOFTR65G用 グリースチューブTRUSCO
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
トラスコ品番414-8258質量(g)182
FTR65G用 クイックカプラ TRUSCOFTR65G用 クイックカプラTRUSCO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-8291質量(g)24
FTR65G用 シートバルブ TRUSCOFTR65G用 シートバルブTRUSCO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-8151質量(g)6
FTR65G用 ガスケット TRUSCOFTR65G用 ガスケットTRUSCO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
FTR65G用 シャトル TRUSCOFTR65G用 シャトルTRUSCO
7,198税込7,918
1個
翌日出荷
トラスコ品番414-7961質量(g)7
FTR65G用 エアーピストンチューブ TRUSCOFTR65G用 エアーピストンチューブTRUSCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
トラスコ品番414-8029質量(g)320
FTR65G用 アルミニウムベアリング TRUSCOFTR65G用 アルミニウムベアリングTRUSCO
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-8061質量(g)35
FTR65G用 アッパーボディー TRUSCOFTR65G用 アッパーボディーTRUSCO
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-8461質量(g)200
FTR65G用 アーム TRUSCOFTR65G用 アームTRUSCO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-8002質量(g)28
FTR65G用 Oリング TRUSCOFTR65G用 OリングTRUSCO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
FTR65G用 Eリング TRUSCOFTR65G用 EリングTRUSCO
999税込1,099
1個
翌日出荷
トラスコ品番326-5439質量(g)0.1
FTK8用 掛フック TRUSCOFTK8用 掛フックTRUSCO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-9068質量(g)14
FTR65G用 カプラ TRUSCOFTR65G用 カプラTRUSCO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
FTR65G用 スプリング TRUSCOFTR65G用 スプリングTRUSCO
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から翌々日出荷
FTR65G用 ハイドロニップルチャック TRUSCOFTR65G用 ハイドロニップルチャックTRUSCO
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-8347質量(g)32
FTR65G用 パーシャルベアリング TRUSCOFTR65G用 パーシャルベアリングTRUSCO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-8584質量(g)1.4
FTR65G用 ノズルジョイント TRUSCOFTR65G用 ノズルジョイントTRUSCO
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
トラスコ品番414-8339質量(g)26
FTR65G用 ノズル TRUSCOFTR65G用 ノズルTRUSCO
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
トラスコ品番414-8321質量(g)32
FTR65G用 ネームプレート TRUSCOFTR65G用 ネームプレートTRUSCO
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
質量(g)22
FTR65G用 ニップル TRUSCOFTR65G用 ニップルTRUSCO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-8576質量(g)17

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら