コンプレッサー・空圧機器・ホース :「メタル」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 材質黄銅 材質/仕上鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)0~100℃ 使用圧力(MPa)10 使用流体空気、油、水
1パック(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 付属品ナット、メタルスリーブ トラスコ品番358-9280 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
1個
509 税込560
翌日出荷

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 付属品ナット、メタルスリーブ トラスコ品番358-9305 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/8 呼び径R1/8 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
1個
439 税込483
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります