5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。 エアー取付口1/4プラグ ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-5216 全長(mm)164 質量(g)233 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 プラグ1/4 材質(本体)アルミダイカスト 材質(ノズル)アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6 コック付き
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75 先端ノズル径(Φmm)16 取付口G1/8 質量(g)54
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります