クイックシール継手インサートレスコネクタTRUSCO当日出荷から翌日出荷
インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
材質黄銅使用流体空気、油、水流体温度(℃)0 ~ 100使用圧力(MPa)1周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100形状インサートレスコネクタねじの種類R
エアーリール(スィングカプラ付)TRUSCO当日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)20使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
エアリールTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)30材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
高圧用エアリール空リールTRUSCO翌日出荷
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
取付金具(一次側)高圧用プラグ22HPP取付金具(二次側)高圧用オートロックソケット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×245×285質量(kg)4.5トラスコ品番275-4916材質(本体)スチール質量(g)4500使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)3材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(1次側)使用流体圧縮空気使用カプラー(カプラプラグ)高圧用プラグ22HPP
C型エアーリール7mm用TRUSCO(1件のレビュー)翌日出荷
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
ホース長さ(m)1(1次側)材質(本体)スチール使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×242×282材質(ホース)塩ビ系エラストマー使用流体圧縮空気
B型エアーリール8.5mm用TRUSCO翌日出荷
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
ホース長さ(m)1(1次側)トラスコ品番275-4835材質(本体)スチール質量(g)6300使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×285×340材質(ホース)塩ビ系エラストマー使用流体圧縮空気使用カプラー(カプラプラグ)ナットタイププラグ3/8
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3