コンプレッサー・空圧機器・ホース :「小型エアーガン」の検索結果
コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用としてご使用下さい。樹脂タイプは流体の使用も可能です。
ノズル口径(Φmm)2.0
接続ねじG1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
仕様樹脂タイプ
トラスコ品番228-0809
質量(g)36
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用として。
ノズル長(mm)22.5
ノズル口径(Φmm)2.0
接続ねじG1/4
仕様金属タイプ
トラスコ品番228-0795
全長(mm)117
質量(g)87
最高使用圧力(MPa)1.0
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。