コンプレッサー・空圧機器・ホース :「工具 エアーツール」の検索結果
ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。
1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番819-5077
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
使用温度(℃)0~50
分岐数2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。