コンプレッサー・空圧機器・ホース :「工場 エアー配管」の検索結果
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)10
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)5
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
色クリア
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体工業用エア・水
特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最小曲げ半径(mm)155
許容曲げ半径(mm)155以上
外径(mm)29
内径(mm)21.5
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最小曲げ半径(mm)135
許容曲げ半径(mm)135以上
外径(mm)26
内径(mm)19
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
外径(mm)16
内径(mm)10
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体工業用エア・水
特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
色クリア
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~60℃
使用圧力(MPa)1
使用流体工業用エア・水
特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最小曲げ半径(mm)55
許容曲げ半径(mm)55以上
外径(mm)13.5
内径(mm)8
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用圧力(MPa)1
許容曲げ半径(mm)30以上
外径(mm)9
内径(mm)4
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60℃
外径(mm)11
内径(mm)6
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
外径(mm)18
内径(mm)12
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
色透明
仕様タイヤ
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
外径(mm)15
内径(mm)9
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
最長99mまでカット可能です。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.0
色クリア
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。