コンプレッサー・空圧機器・ホース :「洗浄液」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0
付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセット
トラスコ品番231-4681
摘要エンジンクリーナー
質量(g)370
空気取入口G1/4
チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
ノズル口径(Φmm)2.0
付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセット
トラスコ品番231-4690
摘要ダスター兼用タイプ
質量(g)375
空気取入口G1/4
チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品
材質(継手)ステンレス(SUS316L)
特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1262
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。