コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管用 シールテープ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 仕様めねじ取付用 使用温度範囲(℃)0~50 使用温度(℃)0~50
1個
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 仕様おねじ取付用 トラスコ品番819-5053 質量(g)5 使用温度範囲(℃)0~50 取り付け形状おねじ取付用 使用温度(℃)0~50
1個
119 税込131
翌日出荷

ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット トラスコ品番819-5071 質量(g)24 使用温度範囲(℃)0~50 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります