5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 クリア 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体工業用エア・水 特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。 ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。 一般カップリングと互換性があります。 ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
緑(紫ライン) 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)1(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 許容曲げ半径(mm)40 特性柔軟性
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1262
1本
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1262
1本
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1263
1本
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります