絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(40)
  • SMC(30,610)
  • コガネイ(1,400)
  • CKD(593)
  • RS PRO(475)
  • Festo(475)
  • PISCO(ピスコ)(369)
  • エスコ(272)
  • 千代田通商(229)
  • NORGREN(223)
  • 潤工社(200)
  • New-Era(ニューエラー)(179)
  • ParkerTAIYO(147)
  • ニッタ(102)
  • コンバム(旧:妙徳)(101)
  • 八興(82)
  • 近藤製作所(71)
  • TOYOX(トヨックス)(69)
  • AirTAC(53)
  • 日東工器(46)
使用流体
  • (3)
  • 空気(1)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.78(2)
  • 10(1)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 内径20mm
  • ホース内径20mm
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
トラスコ品番562-5625接続口径Rc3/8全長(mm)220全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOイヤークランプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
5,298税込5,828
1箱(50個)
当日出荷
かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
プロテクター付 カップリング(ホース取付用プラグ) TRUSCOプロテクター付 カップリング(ホース取付用プラグ)TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使用流体空気材質鉄、真鍮、樹脂ソケットorプラグプラグ
ツイスターホース TRUSCOツイスターホースTRUSCO
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体特性防藻性
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)13材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7ボルト(mm)(6角)7mm
ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)10材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7ボルト(mm)(6角)7mm
ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。ボルト(mm)(6角)対辺6.35材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
高性能ホース TRUSCO高性能ホースTRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒・耐圧ホースです。
用途散水用、ホースの取り替え用内径(Φmm)15外径(Φmm)20長さ(m)30ブルートラスコ品番765-1937材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)5.4使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78使用流体主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM TRUSCOエアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MMTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4788全長(mm)312.0質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8
指ネジ式ホースバンド TRUSCO指ネジ式ホースバンドTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上スチール(三価クロメート)
ワイヤーバンド TRUSCOワイヤーバンドTRUSCO(3件のレビュー)
939税込1,033
1箱(10個)
当日出荷
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。仕様ネジ式ワイヤバンド締付材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
ワイヤーバンド指ネジ式 TRUSCOワイヤーバンド指ネジ式TRUSCO
329税込362
1箱(10個)
当日出荷
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
ステンレス強力機械ホースバンド TRUSCOステンレス強力機械ホースバンドTRUSCO(24件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
ステンレス強力機械バンド TRUSCOステンレス強力機械バンドTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
高性能ホース TRUSCO高性能ホースTRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R
フレキシブルノズル TRUSCOフレキシブルノズルTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0ノズル接続径G1/8材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
クイックシール (継手用メタルスリーブ) TRUSCOクイックシール (継手用メタルスリーブ)TRUSCO
1,698税込1,868
1パック(20個)
当日出荷
耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
ナット 8mm 20個入 TRUSCOナット 8mm 20個入TRUSCO
2,198税込2,418
1パック(20個)
当日出荷
トラスコ品番291-9931長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM12×1.00質量(g)117外径(Φmm)8二面幅(mm)14質量(g/パック)14
ナット 6mm 20個入 TRUSCOナット 6mm 20個入TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(20個)
当日出荷
トラスコ品番291-9923長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM10×1.00質量(g)97外径(Φmm)6二面幅(mm)12質量(g/パック)12
ナット 4mm 20個入 TRUSCOナット 4mm 20個入TRUSCO
1,698税込1,868
1パック(20個)
当日出荷
トラスコ品番291-9915長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM8×0.75質量(g)75外径(Φmm)4二面幅(mm)10質量(g/パック)11
ナット 12mm20個入 TRUSCOナット 12mm20個入TRUSCO
3,998税込4,398
1パック(20個)
当日出荷
トラスコ品番291-9907長さ(mm)11材質/仕上C3771-BサイズM17×1.00質量(g)218外径(Φmm)12二面幅(mm)19質量(g/パック)18
ナット 10mm20個入 TRUSCOナット 10mm20個入TRUSCO
3,198税込3,518
1パック(20個)
当日出荷
トラスコ品番291-9893長さ(mm)10材質/仕上C3771-BサイズM15×1.00質量(g)174外径(Φmm)10二面幅(mm)17質量(g/パック)16
エアーガンコック付本体 TRUSCOエアーガンコック付本体TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。プラグ1/4材質(本体)アルミダイカスト材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6コック付き
エアーガンコックなし本体 TRUSCOエアーガンコックなし本体TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。寸法F(mm)44材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック無し
エアーガンセット深穴タイプ TRUSCOエアーガンセット深穴タイプTRUSCO
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
セット内容ホースバンド×2個ダストホース2m×1本ダストバック×1個常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4寸法D45度
エアーガン本体 TRUSCOエアーガン本体TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4常用使用圧力(MPa)0.6
エアーガンダストバック付 TRUSCOエアーガンダストバック付TRUSCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4常用使用圧力(MPa)0.6
ネジ式ワイヤバンド TRUSCOネジ式ワイヤバンドTRUSCO
90税込99
1個
当日出荷
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら