コンプレッサー・空圧機器・ホース :「4方弁 手動」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 トラスコ品番160-7745 幅(mm)17 接続口径M5、EX:M5 材質/仕上ボディ:黄銅(ニッケルメッキ)、トグルレバー:ステンレス(SUM24) 切換方式トグル 高さ(mm)55 質量(g)60 奥行(mm)19.6 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0.9 有効断面積(mm2)1.9 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類M 使用流体空気 流体温度(℃)5~60
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング