コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアコン スパナ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
場所を選ばないエンジン式です。電源の無い屋外・現場に!いつでもどこでもエアーを供給。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプです。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用・散布用
仕様PL保険加入
付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・プラグレンチ×1・コンプレッサーオイル×1
幅(mm)900
質量(kg)約59
高さ(mm)720
奥行(mm)400
排気量(mL)196
定格出力(kW)4.0(5.4PS)
使用燃料無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)
騒音値(dB)約87
吐出量(L/min)136
燃料タンク容量(L)3.6
エアータンク容量(L)39.5
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスターター方式
保証期間1年
最大出力(kW)4.8(6.5PS)
点火プラグNGK BPR6ES
エンジンオイル量(L)500
吐出口数2口(圧力調整器付1)
1台
¥128,800
税込¥141,680
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。