コンプレッサー・空圧機器・ホース :「50A コード」の検索結果
取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。一般家庭で使える単相100V電源仕様です。コンパクトで作業性抜群!DIY作業やカーメンテナンスに便利です。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用
仕様PL保険加入
付属品PT1/4ソケット×1(本体装着済)・消音器×1・コンプレッサーオイル×1
幅(mm)580
質量(kg)約27
高さ(mm)630
奥行(mm)290
電流(A)50Hz:13.5/60Hz:9.7
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)50Hz:930/60Hz:850
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)約81
設定圧力(MPa)0.78
エアータンク容量(L)25
保証期間1年
空気吐出量(L/min)50Hz:103/60Hz:125
吐出口数1口(圧力調整器付)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
エアーを素早く充填させるシリンダータイプです。一般家庭ではもちろん、現場でも!使い方次第で広がる用途。取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用
仕様PL保険加入
付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・コンプレッサーオイル×1
幅(mm)770
質量(kg)約49
高さ(mm)660
奥行(mm)375
電流(A)50Hz:11.5/60Hz:10.7
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)50Hz:850/60Hz:970
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)約77
設定圧力(MPa)0.78
エアータンク容量(L)39.5
保証期間1年
空気吐出量(L/min)50Hz:116/60Hz:136
吐出口数2口(圧力調整器付1)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。