本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。
あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。
測定現場においても圧力の確認ができます。
開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。
エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。
マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。
指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
形状Φ100 立形(B枠)
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
使用環境温度(℃)-5~40
指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
精度±3%F.S.以内(設定)
スイッチマイクロスイッチ
仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)
マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。
耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。
液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
取付パネル取付(立型)
接続ねじG3/8B
取出口【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
耐圧力性圧力レンジの1.5倍
使用環境温度(℃)-20~60
精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)
測定精度±3%maxP.(達成計±3%F.S.)
スイッチマイクロスイッチ
材質(ケース)ADC12/黒色
構造防滴形(IP43相当)
質量(kg)約1
・1接点、2接点が選択でき2接点式の場合、上下限 の設定が可能です。 ・耐酸塗装仕上げのため、塩害による塗装面の錆び 等を防止します。
用途接点機構にマイクロスイッチを使用した安定性に優れ る圧力スイッチです。 低圧から高圧まで、幅広い圧力レンジが製作可能で あり、液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その 他各種の流体の圧力制御に適しています。
質量(kg)約1.3
取付パネル取付(立型)
使用温度範囲(℃)-20~60
スイッチマイクロスイッチ
構造防滴形(IP66相当)
精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)
接続ねじG3/8B
材質(ケース)ADC12・ブルー/グレー ツートン 耐酸塗装
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
耐圧力性圧力レンジの1.5倍
温度係数0.05%maxP./℃
材質(接続部)SCS14
グリーン購入法適合
取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)
本器は、感圧エレメントにブルドン管を使用し、この動きによりマイクロスイッチを直接作動させるシンプルな構造の圧力スイッチであり、プロセス警報・制御用として数多く生産され電力・化学プラントにおいて多くの使用実績を持つ製品です。
用途・圧力レンジは0.1MPa~70MPaと低圧から高圧まで幅広いレンジに対応しています。・主に火力プラント用に開発され、広い結線スペースを有し、メンテナンスが容易です
質量(kg)約1.5
取付パネル取付(立型)
スイッチマイクロスイッチ
構造防滴形(IP66相当)
精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)、設定:±3%maxP.(達成計±3%F.S.)
接続ねじG3/8B
材質(ケース)ADC12/グレー結晶塗装
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
耐圧力性圧力レンジの1.5倍
使用環境温度(℃)-20~60
温度係数0.05%maxP./℃(連成計±3%F.S./℃)
取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)
本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。測定現場においても圧力の確認ができます。開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(91%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)
形状Φ200 立形(B枠)
スイッチマイクロスイッチ
精度±3%F.S.以内(設定)
接続ねじG3/8B
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
使用環境温度(℃)-5~40
指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。測定現場においても圧力の確認ができます。開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(91%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)
形状Φ150 埋込形(D枠)
スイッチマイクロスイッチ
精度±3%F.S.以内(設定)
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
使用環境温度(℃)-5~40
指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応した Φ75マイクロスイッチ接点付圧力計 ・小形(Φ75)、軽量(約0.5kg)。・IP65による防水構造。・ステンレスケース採用により耐環境性が向上。・マイクロスイッチによる安定した接点動作(1接点)。・RoHS 指令対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。