2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として。圧力計付なので、圧力の調整が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
仕様●適用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1●チューブ外径(mm):8●リングカラー:赤●表示圧力範囲(MPa):0-0.8●設定圧力範囲(MPa):0.1-0.8 アズワン品番65-8642-51
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として。圧力計付なので、圧力の調整が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
仕様●適用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1●チューブ外径(mm):6●リングカラー:黒●表示圧力範囲(MPa):0-0.8●設定圧力範囲(MPa):0.1-0.8 アズワン品番65-8642-50
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります