コンプレッサー・空圧機器・ホース :「流体表示」の検索結果
関連キーワード
チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として。圧力計付なので、圧力の調整が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
仕様●適用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1●チューブ外径(mm):6●リングカラー:黒●表示圧力範囲(MPa):0-0.8●設定圧力範囲(MPa):0.1-0.8
アズワン品番65-8642-50
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として。圧力計付なので、圧力の調整が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
仕様●適用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1●チューブ外径(mm):8●リングカラー:赤●表示圧力範囲(MPa):0-0.8●設定圧力範囲(MPa):0.1-0.8
アズワン品番65-8642-51
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。