コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアードラム回転式」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。
付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)
トラスコ品番249-8699
材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック
色赤
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)30SH
取付金具(一次側)30PH
材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)
ホース内径(Φmm)10
ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14
ホース外径(Φmm)14.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。