エアーガン 大流量タイプ日平機器当日出荷
ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。
用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。トラスコ品番200-4397材質アルミ・スチール最高使用圧力210PSi(1.4MPa)空気消費量(L/min)1200L/毎分ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)本体サイズ(mm)110x25x160
ガン エアーガン日平機器翌々日出荷
エアーを噴出して埃、水分、油、鉄粉等を吹き飛ばします。
ロングノーズルもご用意(別売)
トラスコ品番852-3645寸法(mm)120×110×18質量(g)230
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3