7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気・水・鉱物系作動油 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気・水・鉱物系作動油 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気・水・鉱物系作動油 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
取り付け形状ナット 使用流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)鋼鉄・アルミニウム 接続方式ワンタッチ式 質量(g)35 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
用途真空向け 適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス 使用圧力(MPa)0 ~ 7.5 材質(本体)ステンレス 取り付け形状Rc1/4(めねじ) ソケットorプラグプラグ(おす) 仕様真空向け 適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造バルブ付 材質(シール)クロロプレンゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。 材質(本体)ステンレス(SUS304、ソケット本体のみ表面処理:無電解Ni複合めっき) 使用温度範囲(℃)-10~100 バルブ構造バルブ付き ソケットorプラグソケット 材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 適合流体空気・水
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-10~100 バルブ構造バルブ付き ソケットorプラグプラグ 材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 適合流体空気・水
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります