カプラー/レバーカップリング (3) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースブランド: 日東工器すべて解除
コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) 日東工器 当日出荷
小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途 スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。 材質(本体) ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃) -10~100 バルブ構造 バルブ付き ソケットorプラグ プラグ 材質(シール) エチレンプロピレンゴム(EPDM) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10] 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.5[15] 適合流体 空気・水
コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用) 日東工器 当日出荷
小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途 スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。 材質(本体) ステンレス(SUS304、ソケット本体のみ表面処理:無電解Ni複合めっき) 使用温度範囲(℃) -10~100 バルブ構造 バルブ付き ソケットorプラグ ソケット 材質(シール) エチレンプロピレンゴム(EPDM) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.0[10] 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.5[15] 適合流体 空気・水
SP-VカプラTypeA 日東工器 当日出荷
各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
用途 真空向け 適合流体 ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス 使用圧力(MPa) 0 ~ 7.5 材質(本体) ステンレス 取り付け形状 Rc1/4(めねじ) ソケットorプラグ プラグ(おす) 仕様 真空向け 適合 真空用途:単体時使用可、接続時使用可 使用温度範囲(℃) -20~80 バルブ構造 バルブ付 材質(シール) クロロプレンゴム
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3