コンプレッサー・空圧機器・ホース :「メネジ オネジ」の検索結果
金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手
材質(本体)真鍮
流体水・温湯
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
こんなお得な商品も!

ローリングプラグ オネジ取付用
モノタロウ
¥679
税込¥747
流体空気、不活性ガス
取り付け形状オネジ取付用
ねじ径G1/4(PF1/4)
ソケットorプラグプラグ
相手側取付サイズG1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄
トラスコ品番170-6004
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa)2.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
素早く簡単に配管内の残圧を除去。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
用途油圧配管回路の残圧除去
適合流体作動油
取付サイズ1/4
使用圧力(MPa)0~35
材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)
取り付け形状オネジ取付用
バルブ構造バルブなし
材質(シール)ニトリルゴム
使用温度(℃)-5~80
ドレン排出口チューブサイズ 外径Φ8mm
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
素早く簡単に配管内の残圧を除去。凹凸の少ないスリムな配管。カプラのスムーズな接続が可能。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
用途油圧配管回路の残圧除去
適合流体作動油
使用圧力(MPa)0~35
材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)
取り付け形状オネジ取付用×メネジ取付用
バルブ構造バルブなし
材質(シール)ニトリルゴム
使用温度(℃)-5~80
ドレン排出口Rc1/8(めねじ)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。