コンプレッサー・空圧機器・ホース :「リード線」の検索結果
関連キーワード
用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
用途液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止
定格時間連続
絶縁階級コイル/E種相当
電圧(V)100
電源AC
定格周波数(Hz)50/60兼用
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5
到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}
最高圧力150kPa
定格時間連続
絶縁階級A種相当
耐用時間(時間)5000(MTTF)
吸入口サイズΦ6.8(外径)
リード線長さ(mm)360±20
吐出口径Φ6.8(外径)
取付幅(mm)37.5
使用圧力範囲(kPa)-60.0~150
取付長(mm)36.5
取付寸法(mm)76LX70W
定格時間連続
絶縁階級コイル/A種相当
リード線長さ(mm)300±20
質量(g)910
電源DC
取付寸法(mm)76LX70W
定格時間連続
絶縁階級A種相当
耐用時間(時間)(MTTF)10000
リード線長さ(mm)300±20
吐出口径Φ6mm(外径)
吸込口径Φ6mm(外径)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。