コンプレッサー・空圧機器・ホース :「大とうりょう」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量が約2倍にアップ
用途低圧用 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真ちゅう トラスコ品番777-9755 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型・両路開放型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側ホースサイズ3/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

流量が約2倍にアップ
用途低圧用 流体水・温油 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR3/8 材質(本体)真ちゅう トラスコ品番777-9704 質量(g)30 バルブ構造片路開閉型・両路開放型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
459 税込505
当日出荷

流量が約2倍にアップ
用途低圧用 流体水・温油 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真ちゅう トラスコ品番777-9739 質量(g)87 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型・両路開放型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流量が約2倍にアップ
用途低圧用 材質(本体)真ちゅう 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番777-9712 質量(g)19 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造片路開閉型・両路開放型 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側ホースサイズ3/8
1個
459 税込505
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング