コンプレッサー・空圧機器・ホース :「小型ポンプ」の検索結果
関連キーワード
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等
電圧(V)100
電源AC
使用周囲湿度35~85%
使用流体温度(℃)5~50
ポンプの種類水封式
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。
小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口)
本体質量(g)80
取付寸法(mm)9.5×17
使用環境温度(℃)5~40
絶縁階級E種相当(コイル)
耐用時間(時間)6000
使用流体温度(℃)5~50
使用圧力範囲(kPa)0~100
最高圧力(kPa)300
使用周囲湿度(%RH)30~85
電源DC
使用環境温度(℃)5~40
使用周囲湿度30~85%
定格時間連続
使用流体温度(℃)5~50
使用圧力範囲(kPa)0~100
ポンプの種類水封式
最高圧力(kPa)300
独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。
小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。
自吸式ですので呼び水がいりません。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
定格電圧(V)DC24V
温度(℃)使用液体:5~50(氷結しないこと)
最高圧力300kPa
使用圧力範囲0~100kPa
使用環境温度(℃)5~40℃(結露しないこと)
定格時間連続
耐用時間(時間)500(MTTF)
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5
到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}
最高圧力150kPa
定格時間連続
絶縁階級A種相当
耐用時間(時間)5000(MTTF)
吸入口サイズΦ6.8(外径)
リード線長さ(mm)360±20
吐出口径Φ6.8(外径)
取付幅(mm)37.5
使用圧力範囲(kPa)-60.0~150
取付長(mm)36.5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。